Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben Linsensenkkopf 4,8x13mm Edelstahl A2 blank Blechgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben Linsensenkkopf 4,8x13mm Edelstahl A2 blank Blechgewinde
Sicherheitsschrauben Linsensenkkopf 4,8x13mm Edelstahl A2 blank Blechgewinde
Sicherheitsschrauben Linsensenkkopf 4,8x13mm Edelstahl A2 blank Blechgewinde
Sicherheitsschrauben Linsensenkkopf 4,8x13mm Edelstahl A2 blank Blechgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p379476
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377131133
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube einweg
Linsensenkkopf-Sicherheitsschrauben Einweg-Antrieb
Weitere Informationen:
dk:
9,8
Kopfbreite:
9,8
d:
4,8
l:
13
k:
4,5
Kopfhöhe:
4,5
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Antriebsgröße:
5
Werkstoff:
A2
Spitze:
Standard-Metall
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
Blechgewinde
Antrieb:
Einweg
Länge:
13 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Teil
Weitere Suchbegriffe: siche-4,8-13-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0726*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1148*
€ 0,13661
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1097*
€ 0,13054
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.