Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben Halbrundkopf (Stopfen-Innensechskant) M 12 x 35 A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben Halbrundkopf (Stopfen-Innensechskant) M 12 x 35 A2 blank
Sicherheitsschrauben Halbrundkopf (Stopfen-Innensechskant) M 12 x 35 A2 blank
Sicherheitsschrauben Halbrundkopf (Stopfen-Innensechskant) M 12 x 35 A2 blank
Sicherheitsschrauben Halbrundkopf (Stopfen-Innensechskant) M 12 x 35 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379497
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222436632
Suchbegriffe:
Gewinde Stopfen
Sicherheitsschraube
gewinde stopfen
Flachrundkopf-Sicherheitsschrauben ISK mit Stopfen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
35 mm
Durchmesser:
12 mm
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
8
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Halbrundkopf
Weitere Suchbegriffe: siche-12-35-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0279* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,70*
€ 184,093
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 150,33*
€ 178,8927
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 125,16*
€ 148,9404
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,88*
€ 147,4172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,00*
€ 146,37
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,79*
€ 122,3201
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.