Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben Halbrundkopf (Stopfen-Innensechskant) M 8 x 25 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben Halbrundkopf (Stopfen-Innensechskant) M 8 x 25 A2 blank
Sicherheitsschrauben Halbrundkopf (Stopfen-Innensechskant) M 8 x 25 A2 blank
Sicherheitsschrauben Halbrundkopf (Stopfen-Innensechskant) M 8 x 25 A2 blank
Sicherheitsschrauben Halbrundkopf (Stopfen-Innensechskant) M 8 x 25 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379517
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377133045
Suchbegriffe:
Gewinde Stopfen
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube 8x25
sicherheitsschraube m8
Flachrundkopf-Sicherheitsschrauben ISK mit Stopfen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Länge:
25 mm
Durchmesser:
8 mm
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Halbrundkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsschraube innensechskant, siche-8-25-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6518*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,2407*
€ 7,42643
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,4607*
€ 6,49823
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9824*
€ 1,16906
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8218*
€ 0,97794
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8118*
€ 0,96604
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6518*
€ 0,77564
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.