Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben Halbrundkopf (Stopfen-Innensechskant) M 8 x 45 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben Halbrundkopf (Stopfen-Innensechskant) M 8 x 45 A2 blank
Sicherheitsschrauben Halbrundkopf (Stopfen-Innensechskant) M 8 x 45 A2 blank
Sicherheitsschrauben Halbrundkopf (Stopfen-Innensechskant) M 8 x 45 A2 blank
Sicherheitsschrauben Halbrundkopf (Stopfen-Innensechskant) M 8 x 45 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379521
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377133083
Suchbegriffe:
Gewinde Stopfen
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube m8x45
sicherheitsschraube m8
Flachrundkopf-Sicherheitsschrauben ISK mit Stopfen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Länge:
45 mm
Durchmesser:
8 mm
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Halbrundkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsschraube innensechskant, siche-8-45-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6099*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9296*
€ 1,10622
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8796*
€ 1,04672
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7299*
€ 0,86858
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6099*
€ 0,72578
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.