Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben Senkkopf (Stopfen-Innensechskant) M 12 x 20 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben Senkkopf (Stopfen-Innensechskant) M 12 x 20 A2 blank
Sicherheitsschrauben Senkkopf (Stopfen-Innensechskant) M 12 x 20 A2 blank
Sicherheitsschrauben Senkkopf (Stopfen-Innensechskant) M 12 x 20 A2 blank
Sicherheitsschrauben Senkkopf (Stopfen-Innensechskant) M 12 x 20 A2 blank
Sicherheitsschrauben Senkkopf (Stopfen-Innensechskant) M 12 x 20 A2 blank
Sicherheitsschrauben Senkkopf (Stopfen-Innensechskant) M 12 x 20 A2 blank
Sicherheitsschrauben Senkkopf (Stopfen-Innensechskant) M 12 x 20 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379533
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377133595
Suchbegriffe:
Gewinde Stopfen
Sicherheitsschraube
sicherheitsschrauben m 12 x 20
sicherheitsschraube m12
Senkkopf-Sicherheitsschrauben ISK mit Stopfen
Weitere Informationen:
dk:
24
Kopfbreite:
24
d:
12
l:
20
k:
6,5
Kopfhöhe:
6,5
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
20 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
12 mm
Antriebsgröße:
8
Oberfläche:
blank
Spitze:
ohne
Werkstoff:
A2
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsschraube innensechskant, siche-12-20-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1007*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0386*
€ 4,80593
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1032*
€ 2,50281
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0132*
€ 2,39571
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5927*
€ 1,89531
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3707*
€ 1,63113
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1007*
€ 1,30983
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.