Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben Senkkopf (Stopfen-Innensechskant) M 12 x 40 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben Senkkopf (Stopfen-Innensechskant) M 12 x 40 A2 blank
Sicherheitsschrauben Senkkopf (Stopfen-Innensechskant) M 12 x 40 A2 blank
Sicherheitsschrauben Senkkopf (Stopfen-Innensechskant) M 12 x 40 A2 blank
Sicherheitsschrauben Senkkopf (Stopfen-Innensechskant) M 12 x 40 A2 blank
Sicherheitsschrauben Senkkopf (Stopfen-Innensechskant) M 12 x 40 A2 blank
Sicherheitsschrauben Senkkopf (Stopfen-Innensechskant) M 12 x 40 A2 blank
Sicherheitsschrauben Senkkopf (Stopfen-Innensechskant) M 12 x 40 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379537
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377133625
Suchbegriffe:
Gewinde Stopfen
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube m12
sicherheitsschraube innensechskant
Senkkopf-Sicherheitsschrauben ISK mit Stopfen
Weitere Informationen:
dk:
24
Kopfbreite:
24
d:
12
l:
40
k:
6,5
Kopfhöhe:
6,5
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
40 mm
Antriebsgröße:
8
Durchmesser:
12 mm
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Antrieb:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: gewinde stopfen, siche-12-40-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0695*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,6108*
€ 1,91685
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5708*
€ 1,86925
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,3095*
€ 1,55831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2995*
€ 1,54641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,2895*
€ 1,53451
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,0695*
€ 1,27271
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.