Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben Senkkopf (Stopfen-Innensechskant) M 12 x 50 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben Senkkopf (Stopfen-Innensechskant) M 12 x 50 A2 blank
Sicherheitsschrauben Senkkopf (Stopfen-Innensechskant) M 12 x 50 A2 blank
Sicherheitsschrauben Senkkopf (Stopfen-Innensechskant) M 12 x 50 A2 blank
Sicherheitsschrauben Senkkopf (Stopfen-Innensechskant) M 12 x 50 A2 blank
Sicherheitsschrauben Senkkopf (Stopfen-Innensechskant) M 12 x 50 A2 blank
Sicherheitsschrauben Senkkopf (Stopfen-Innensechskant) M 12 x 50 A2 blank
Sicherheitsschrauben Senkkopf (Stopfen-Innensechskant) M 12 x 50 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379539
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377133632
Suchbegriffe:
Gewinde Stopfen
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube m12
sicherheitsschraube innensechskant
Senkkopf-Sicherheitsschrauben ISK mit Stopfen
Weitere Informationen:
dk:
24
Kopfbreite:
24
d:
12
l:
50
k:
6,5
Kopfhöhe:
6,5
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
50 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
12 mm
Antriebsgröße:
8
Oberfläche:
blank
Spitze:
ohne
Werkstoff:
A2
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gewinde stopfen, siche-12-50-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1567*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,7354*
€ 2,06513
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6854*
€ 2,00563
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,4067*
€ 1,67397
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3967*
€ 1,66207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,3867*
€ 1,65017
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,1567*
€ 1,37647
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.