Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben Senkkopf (Stopfen-Innensechskant) M 8 x 12 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben Senkkopf (Stopfen-Innensechskant) M 8 x 12 A2 blank
Sicherheitsschrauben Senkkopf (Stopfen-Innensechskant) M 8 x 12 A2 blank
Sicherheitsschrauben Senkkopf (Stopfen-Innensechskant) M 8 x 12 A2 blank
Sicherheitsschrauben Senkkopf (Stopfen-Innensechskant) M 8 x 12 A2 blank
Sicherheitsschrauben Senkkopf (Stopfen-Innensechskant) M 8 x 12 A2 blank
Sicherheitsschrauben Senkkopf (Stopfen-Innensechskant) M 8 x 12 A2 blank
Sicherheitsschrauben Senkkopf (Stopfen-Innensechskant) M 8 x 12 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379553
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377133397
Suchbegriffe:
Gewinde Stopfen
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube m8
sicherheitsschraube innensechskant
Senkkopf-Sicherheitsschrauben ISK mit Stopfen
Weitere Informationen:
dk:
16
Kopfbreite:
16
d:
8
l:
12
k:
4,6
Kopfhöhe:
4,6
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
12 mm
Antriebsgröße:
5
Durchmesser:
8 mm
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: gewinde stopfen, siche-8-12-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5367*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8218*
€ 0,97794
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7818*
€ 0,93034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6467*
€ 0,76957
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5367*
€ 0,63867
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.