Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 5 x 20 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 5 x 20 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 5 x 20 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 5 x 20 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 5 x 20 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 5 x 20 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 5 x 20 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379638
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221627352
Suchbegriffe:
Becherschraube
Becherschrauben
Bordwandschraube
Edelstahlbordwandschraube
Flachrundschrauben mit großem Kopf und Schlitz
Weitere Informationen:
dk:
12
t:
1,5
d:
5
l:
20
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
k ­:
2,8
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
n min.:
1,2
Gewinde:
M 5
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
1,2
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: becherschraube a2, becherschraube m5, becherschraube m5x20, Bordwand-5-20-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0507*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5086*
€ 2,98523
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1311*
€ 0,15601
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.