Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 431 Rohrmuttern 1", A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 431 Rohrmuttern 1", A2 blank
DIN 431 Rohrmuttern 1", A2 blank
DIN 431 Rohrmuttern 1", A2 blank
DIN 431 Rohrmuttern 1", A2 blank
DIN 431 Rohrmuttern 1", A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p380822
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377032294
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
Rohrmuttern mit Rohrgewinde nach DIN ISO 228
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
8,13
s:
46
m:
10,58
d:
1
Antrieb:
Außensechskant
Spezial 1:
Zoll
Normart:
DIN
Schlüsselweite:
46
Form:
B
Gewindeart:
Rohrgewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
10,58
Durchmesser in Zoll:
1 Zoll
Norm:
431
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9418*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,6534*
€ 11,48755
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,7234*
€ 10,38085
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,5018*
€ 2,97714
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4818*
€ 2,95334
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3818*
€ 2,83434
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,9418*
€ 2,31074
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.