Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 431 Rohrmuttern 5/8", A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 431 Rohrmuttern 5/8", A4 blank
DIN 431 Rohrmuttern 5/8", A4 blank
DIN 431 Rohrmuttern 5/8", A4 blank
DIN 431 Rohrmuttern 5/8", A4 blank
DIN 431 Rohrmuttern 5/8", A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p380840
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377032492
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
Rohrmuttern mit Rohrgewinde nach DIN ISO 228
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
34
m:
~8,58
d:
5/8
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Schlüsselweite:
34
Form:
B
Gewindeart:
Rohrgewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
~8,58
Durchmesser in Zoll:
5/8 Zoll
Norm:
431
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1552* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,145*
€ 54,91255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,215*
€ 53,80585
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,65*
€ 44,8035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,46*
€ 43,3874
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,38*
€ 42,1022
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,47*
€ 41,0193
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,88*
€ 34,3672
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.