Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 435 Scheiben für Doppel-T-Träger, 24 x 50 x 10/6, keilförmig, Vierkant, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 435 Scheiben für Doppel-T-Träger, 24 x 50 x 10/6, keilförmig, Vierkant, A4 blank
DIN 435 Scheiben für Doppel-T-Träger, 24 x 50 x 10/6, keilförmig, Vierkant, A4 blank
DIN 435 Scheiben für Doppel-T-Träger, 24 x 50 x 10/6, keilförmig, Vierkant, A4 blank
DIN 435 Scheiben für Doppel-T-Träger, 24 x 50 x 10/6, keilförmig, Vierkant, A4 blank
DIN 435 Scheiben für Doppel-T-Träger, 24 x 50 x 10/6, keilförmig, Vierkant, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p380847
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377033390
Suchbegriffe:
DIN 435
DIN 435 Keilscheibe
DIN 435 Scheibe
Keilscheibe DIN 435
Vierkant-Keilscheiben für I-Träger
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
r:
2,4
d:
24
b:
50
h:
10
a:
44
Stärke:
6,5/10 mm
Material:
Edelstahl
Außenmaße:
44/50
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Sonderform
Dicke/Stärke:
10/6 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Innendurchmesser:
24 mm
Norm:
435
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 435, Edelstahlscheibe DIN 435, din 435, 435-24-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,334*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,3334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,795*
€ 58,06605
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,872*
€ 54,58768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,416*
€ 50,47504
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,284*
€ 47,93796
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,584*
€ 47,10496
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,334*
€ 39,66746
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.