Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M10 x 300 A2 blank, ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M10 x 300 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M10 x 300 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M10 x 300 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M10 x 300 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M10 x 300 A2 blank, ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-p381234
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221653191
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfdurchmesser:
24,65
Kopfhöhe:
5,38
Werkstoffart:
Edelstahl
Normart:
DIN
dk:
24,65
Oberfläche:
blank
v:
10,58
Werkstoff:
A2
d:
10
l:
300 mm
b:
45
f:
6,6
k:
5,38
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
45
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
Antrieb:
ohne
Spitze:
ohne
Länge:
300 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Durchmesser:
10 mm
Vollgewinde:
Nein
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7467*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,6281*
€ 4,31744
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,3367*
€ 3,97067
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,2767*
€ 3,89927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,1767*
€ 3,78027
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,7467*
€ 3,26857
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.