Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 8 x 120 Gewinde bis Vierkant A4 blank, ohne Mutter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 8 x 120 Gewinde bis Vierkant A4 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 8 x 120 Gewinde bis Vierkant A4 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 8 x 120 Gewinde bis Vierkant A4 blank, ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-p381458
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222448574
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, Vollgewinde
Weitere Informationen:
l:
120
k:
4,88
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
20,65
d:
8
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
ohne
Länge:
120 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
603
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
DIN
Gewicht per 100 in kg:
5,28
Oberfläche:
blank
Spitze:
ohne
Werkstoff:
A4
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,429* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,725*
€ 41,32275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,565*
€ 41,13235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,705*
€ 38,91895
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,23*
€ 31,2137
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,77*
€ 30,6663
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,45*
€ 25,5255
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.