Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 100 A4-80 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 100 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 100 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 100 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 100 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 100 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p381489
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222111560
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
60
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
14
dk:
21
s:
12
d:
14
l:
100 mm
b:
40
k:
14
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Gewinde:
M 14
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
12
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,235*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,7247* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,315*
€ 130,08485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,025*
€ 128,54975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,555*
€ 124,42045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,305*
€ 122,93295
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,235*
€ 102,61965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.