Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 110 A4-80 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 110 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 110 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 110 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 110 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 110 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p381490
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222111584
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
70
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
14
dk:
21
s:
12
d:
14
l:
110 mm
b:
40
k:
14
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Gewinde:
M 14
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
12
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
110 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,455*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,6582* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,3525*
€ 69,43948
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,125*
€ 63,21875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,685*
€ 61,50515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,375*
€ 59,94625
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,805*
€ 59,26795
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,455*
€ 49,33145
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.