Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M12x70, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M12x70, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M12x70, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M12x70, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M12x70, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M12x70, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p381567
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221760271
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
12
l:
70 mm
Gewicht per 100 in kg:
4,77
dt:
8,5
s:
6
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 12
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
70 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9216* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,255*
€ 85,98345
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,225*
€ 83,56775
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 58,45*
€ 69,5555
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,18*
€ 68,0442
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,58*
€ 66,1402
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,85*
€ 65,2715
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,08*
€ 54,8352
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.