Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M3x16, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M3x16, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M3x16, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M3x16, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M3x16, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M3x16, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p381587
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221760677
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,07
dt:
2
s:
1,5
d:
3
l:
16 mm
Antriebsgröße:
1,5
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 3
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
16 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0588*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5961*
€ 3,08936
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1458*
€ 0,1735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.