Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M5x14, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M5x14, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M5x14, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M5x14, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M5x14, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M5x14, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p381593
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221760813
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,15
dt:
3,5
s:
2,5
d:
5
l:
14
Antriebsgröße:
2,5
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 5
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
14 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,035*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3499*
€ 2,79638
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.