Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 18, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 18, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 18, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 18, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 18, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p381848
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222476768
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Zusatz:
AD2000-W2
d2:
18
d1:
1,6
d:
1,6
l:
18
k:
0,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Abmessung:
M 1,6 x 18 Z
Spitze:
ohne
Länge:
18 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Durchmesser:
1,6 mm
Vollgewinde:
Ja
Norm:
965
Werkstoffart:
Edelstahl
Normart:
DIN
dk:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,042*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,042*
€ 0,04998
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.