Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 4 x 22, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 22, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 22, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 22, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 22, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p381855
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222476911
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
Norm:
965
dk:
7,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
s:
2
Werkstoff:
A2
Zusatz:
AD2000-W2
d2:
22
d1:
4
d:
4
l:
22
k:
2,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,20
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Spitze:
ohne
Abmessung:
M 4 x 22 Z
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Länge:
22 mm
Vollgewinde:
Ja
Durchmesser:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,81*
€ 15,2439
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,77*
€ 15,1963
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,09*
€ 14,3871
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,70*
€ 13,923
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,21*
€ 13,3399
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,30*
€ 9,877
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.