Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 4 x 55, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 55, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 55, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 55, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 55, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p381856
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222476935
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
Norm:
965
dk:
7,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
s:
2
Werkstoff:
A2
Zusatz:
AD2000-W2
d2:
55
d1:
4
d:
4
l:
55
k:
2,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Spitze:
ohne
Abmessung:
M 4 x 55 Z
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Länge:
55 mm
Vollgewinde:
Ja
Durchmesser:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0396*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3759*
€ 2,82732
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.