Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 18, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 18, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 18, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 18, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 18, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 18, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p381880
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222475877
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Spitze:
ohne
Werkstoff:
A2
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3
d:
1,6
l:
18
k:
0,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
18 mm
Durchmesser:
1,6 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
965
Normart:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0421*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5006*
€ 2,97571
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1022*
€ 2,50162
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.