Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p381882
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222475938
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Norm:
965
Normart:
DIN
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3
d:
1,6
l:
20
k:
0,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
20 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
1,6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0385*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4723*
€ 2,94204
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0784*
€ 2,4733
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0519*
€ 0,06176
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.