Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 20, TORX, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 20, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 20, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 20, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 20, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 20, TORX, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p381907
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221504554
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Norm:
965
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Vollgewinde:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
dk:
3
s:
TX5
d:
1,6
l:
20
b:
15
k:
0,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 1,6
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
20 mm
Antriebsgröße:
5
Durchmesser:
1,6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0511*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5783*
€ 3,06818
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1595*
€ 2,56981
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1109*
€ 0,13197
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0804*
€ 0,09568
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.