Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 4 x 22, TORX, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 22, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 22, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 22, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 22, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 22, TORX, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p381919
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221504912
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Norm:
965
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Vollgewinde:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
dk:
7,5
s:
TX20
d:
4
l:
22
b:
22
k:
2,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
22 mm
Antriebsgröße:
20
Durchmesser:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0145*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,094*
€ 2,49186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.