Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 6 x 100, TORX, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 100, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 100, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 100, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 100, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 100, TORX, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p381938
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221505636
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
11
s:
TX30
d:
6
l:
100
b:
28
k:
3
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Torx
Länge:
100 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
6 mm
Antriebsgröße:
30
Norm:
965
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1992*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,4725*
€ 0,56228
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4325*
€ 0,51468
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3116*
€ 0,3708
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2692*
€ 0,32035
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2492*
€ 0,29655
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2392*
€ 0,28465
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1992*
€ 0,23705
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.