Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 6 x 18, TORX, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 18, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 18, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 18, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 18, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 18, TORX, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p381943
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221505834
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
11
s:
TX30
d:
6
l:
18
b:
28
k:
3
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
18 mm
Antriebsgröße:
30
Durchmesser:
6 mm
Spitze:
ohne
Norm:
965
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0366*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3178*
€ 2,75818
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.