Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 2 x 4, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 2 x 4, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 2 x 4, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 2 x 4, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 2 x 4, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382138
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222454209
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Durchmesser:
2 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Norm:
966
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Werkstoffart:
Edelstahl
Oberfläche:
blank
dk:
3,8
Werkstoff:
A4
s:
1
N:
0,5
d:
2
l:
4
b:
16
f:
0,5
k:
1,2
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewinde:
M 2
Gewicht per 100 in kg:
0,01
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Länge:
4 mm
Spitze:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0167*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.