Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 10 x 20 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 10 x 20 A2 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 10 x 20 A2 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 10 x 20 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382255
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222348812
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976 A2 BM 10X20
Weitere Informationen:
Form:
B
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Grundpreis:
Ja
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
10
l:
20
Gewinde:
M 10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 m10 a2, din 976, din 976 a2, 976-10-20 A2 blank Form B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1894*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3071*
€ 0,36545
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2971*
€ 0,35355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2871*
€ 0,34165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2771*
€ 0,32975
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2671*
€ 0,31785
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2294*
€ 0,27299
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1894*
€ 0,22539
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.