Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 6 x 16 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 6 x 16 A2 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 6 x 16 A2 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 6 x 16 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382457
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222351645
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976 A2 BM 6X16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
B
Grundpreis:
Ja
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
d:
6
l:
16
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Gewinde:
M 6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 a2, din 976, gewindebolzen m6, 976-6-16 A2 blank Form B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1105*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6235*
€ 3,12197
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1955*
€ 2,61265
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1808*
€ 0,21515
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1515*
€ 0,18029
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1415*
€ 0,16839
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1385*
€ 0,16482
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.