Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 6 x 40 A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 6 x 40 A2 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 6 x 40 A2 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 6 x 40 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382462
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222351799
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Gewindebolzen DIN 976 A2 M6X40 B
Weitere Informationen:
Form:
B
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spezial 1:
bolzen
Gewicht per 100 in kg:
0,71
Grundpreis:
Ja
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
6
l:
40
Gewinde:
M 6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 a2 m6, din 976, din 976 a2, 976-6-40 A2 blank Form B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,07925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,38*
€ 31,3922
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,09*
€ 31,0471
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,99*
€ 29,7381
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,92*
€ 28,4648
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,36*
€ 27,7984
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,06*
€ 22,6814
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,85*
€ 18,8615
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.