Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 8 x 190 A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 8 x 190 A2 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 8 x 190 A2 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 8 x 190 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382482
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377302458
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976 A2 BM 8X190
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
B
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Grundpreis:
Ja
d:
8
l:
190
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Gewinde:
M 8
Kopfform:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
190 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 a2, din 976, gewindebolzen m8, 976-8-190 A2 blank Form B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5706* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,94*
€ 132,0186
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,55*
€ 131,5545
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,55*
€ 126,7945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,81*
€ 83,0739
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 67,40*
€ 80,206
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,06*
€ 67,9014
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.