Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 8 x 25 A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 8 x 25 A2 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 8 x 25 A2 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 8 x 25 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382485
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222352246
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Gewindebolzen DIN 976 A2 M8X25 B
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
B
Grundpreis:
Ja
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spezial 1:
bolzen
Gewicht per 100 in kg:
0,80
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
8
l:
25
Gewinde:
M 8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 a2, din 976, gewindebolzen m8, 976-8-25 A2 blank Form B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1023* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,83*
€ 40,2577
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,53*
€ 39,9007
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,76*
€ 37,7944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,84*
€ 36,6996
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,85*
€ 35,5215
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,49*
€ 29,1431
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,46*
€ 24,3474
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.