Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 10 x 120 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 10 x 120 A4 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 10 x 120 A4 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 10 x 120 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382503
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222352611
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976 A4 BM 10X120
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
B
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Grundpreis:
Ja
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
10
l:
120
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Kopfform:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 m10 a4, din 976, din 976 m10, 976-10-120 A4 blank Form B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8499*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,4576*
€ 8,87454
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,8776*
€ 8,18434
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3104*
€ 1,55938
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0899*
€ 1,29698
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0599*
€ 1,26128
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8499*
€ 1,01138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.