Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 10 x 160 A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 10 x 160 A4 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 10 x 160 A4 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 10 x 160 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382507
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222352697
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976 A4 BM 10X160
Weitere Informationen:
Form:
B
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Grundpreis:
Ja
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
10
l:
160
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Kopfform:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
160 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: gewindebolzen m10, din 976, 976-10-160 A4 blank Form B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9354* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,15*
€ 166,7785
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,03*
€ 164,2557
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 114,89*
€ 136,7191
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,05*
€ 134,5295
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,43*
€ 132,6017
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,54*
€ 111,3126
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.