Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 10 x 170 A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 10 x 170 A4 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 10 x 170 A4 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 10 x 170 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382508
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222352710
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976 A4 BM 10X170
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
B
Grundpreis:
Ja
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
10
l:
170
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Kopfform:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
170 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: gewindebolzen m10, din 976, 976-10-170 A4 blank Form B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9801* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,26*
€ 172,8594
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,86*
€ 170,0034
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 118,91*
€ 141,5029
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,75*
€ 138,9325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,28*
€ 137,1832
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,01*
€ 116,6319
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.