Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 10 x 180 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 10 x 180 A4 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 10 x 180 A4 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 10 x 180 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382509
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222352734
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976 A4 BM 10X180
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
B
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Grundpreis:
Ja
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
10
l:
180
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Kopfform:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
180 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: gewindebolzen m10, din 976, 976-10-180 A4 blank Form B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2574*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3944*
€ 5,22934
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3618*
€ 2,81054
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2618*
€ 2,69154
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8201*
€ 2,16592
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5374*
€ 1,82951
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,2574*
€ 1,49631
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.