Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 10 x 20 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 10 x 20 A4 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 10 x 20 A4 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 10 x 20 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382511
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222352772
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976 A4 BM 10X20
Weitere Informationen:
Form:
B
Grundpreis:
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
10
l:
20
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Kopfform:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 m10 a4, din 976, din 976 m10, 976-10-20 A4 blank Form B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,313*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2565*
€ 5,06524
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5075*
€ 0,60393
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,393*
€ 0,46767
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.