Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 10 x 90 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 10 x 90 A4 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 10 x 90 A4 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 10 x 90 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382525
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222353052
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976 A4 BM 10X90
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
B
Grundpreis:
Ja
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
10
l:
90
Gewinde:
M 10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: gewindebolzen m10, din 976, 976-10-90 A4 blank Form B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6536*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,0485*
€ 7,19772
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,4585*
€ 6,49562
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9844*
€ 1,17144
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8236*
€ 0,98008
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8036*
€ 0,95628
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6536*
€ 0,77778
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.