Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 12 x 220 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 12 x 220 A4 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 12 x 220 A4 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 12 x 220 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382537
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222353298
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976 A4 BM 12X220
Weitere Informationen:
Form:
B
Grundpreis:
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
12
l:
220
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Kopfform:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
220 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 a4 m12, din 976, din 976 m12, 976-12-220 A4 blank Form B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7461*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,2709*
€ 2,70237
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,1061*
€ 2,50626
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0661*
€ 2,45866
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,9361*
€ 2,30396
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,7461*
€ 2,07786
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.