Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 12 x 30 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 12 x 30 A4 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 12 x 30 A4 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 12 x 30 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382540
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222353359
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976 A4 BM 12X30
Weitere Informationen:
Form:
B
Grundpreis:
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
12
l:
30
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Kopfform:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 a4 m12, din 976, din 976 m12, 976-12-30 A4 blank Form B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4766*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,9532*
€ 5,89431
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7449*
€ 0,88643
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6266*
€ 0,74565
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5866*
€ 0,69805
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5766*
€ 0,68615
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4766*
€ 0,56715
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.