Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 12 x 50 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 12 x 50 A4 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 12 x 50 A4 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 12 x 50 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382544
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222353434
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976 A4 BM 12X50
Weitere Informationen:
Form:
B
Grundpreis:
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
12
l:
50
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Kopfform:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 m12x50, din 976, din 976 m12, 976-12-50 A4 blank Form B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5257*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,2716*
€ 6,2732
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,7716*
€ 5,6782
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8196*
€ 0,97532
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6957*
€ 0,82788
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6757*
€ 0,80408
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5257*
€ 0,62558
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.