Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 16 x 90 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 16 x 90 A4 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 16 x 90 A4 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 16 x 90 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382580
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222354158
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976 A4 BM 16X90
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
B
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
d:
16
l:
90
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Gewinde:
M 16
Kopfform:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 m16 a4, din 976, din 976 m16, 976-16-90 A4 blank Form B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4004*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1256*
€ 2,52946
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0756*
€ 2,46996
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,7304*
€ 2,05918
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6904*
€ 2,01158
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6604*
€ 1,97588
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,4004*
€ 1,66648
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.