Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 24 x 65 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 24 x 65 A4 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 24 x 65 A4 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 24 x 65 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382640
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222355353
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976 A4 BM 24X65
Weitere Informationen:
Form:
B
Grundpreis:
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
24
l:
65
Gewinde:
M 24
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
65 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 a4, din 976, din 976 m24, 976-24-65 A4 blank Form B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1123*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,9008*
€ 3,45195
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6523*
€ 3,15624
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,5723*
€ 3,06104
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,4923*
€ 2,96584
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,1123*
€ 2,51364
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.