Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 27 x 200 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 27 x 200 A4 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 27 x 200 A4 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 27 x 200 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382655
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223534252
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976 A4 BM 27X200
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
B
Grundpreis:
Ja
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
27
l:
200
Gewinde:
M 27
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
200 mm
Durchmesser:
27 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din976 m27 a4, din 976, din 976 a4, 976-27-200 A4 blank Form B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,6725*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,7684*
€ 22,3344
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,3984*
€ 21,8941
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,9531*
€ 17,79419
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,6436*
€ 15,04588
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,0325*
€ 13,12868
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,7425*
€ 12,78358
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,6725*
€ 10,32028
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.