Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 27 x 220 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 27 x 220 A4 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 27 x 220 A4 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 27 x 220 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382656
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223534269
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976 A4 BM 27X220
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
B
Grundpreis:
Ja
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
27
l:
220
Gewinde:
M 27
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
220 mm
Durchmesser:
27 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din976 m27 a4, din 976, din 976 a4, 976-27-220 A4 blank Form B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,2468*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,7253*
€ 23,47311
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,3653*
€ 23,04471
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,7588*
€ 18,75297
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,4186*
€ 15,96813
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,7168*
€ 13,94299
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,4168*
€ 13,58599
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,2468*
€ 11,00369
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.