Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 30 x 380 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 30 x 380 A4 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 30 x 380 A4 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 30 x 380 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382697
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223534603
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976 A4 BM 30X380
Weitere Informationen:
Form:
B
Grundpreis:
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
30
l:
380
Gewinde:
M 30
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
380 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 a4, din 976, m30 din 976, 976-30-380 A4 blank Form B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,6282*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,9805*
€ 46,3868
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,3505*
€ 45,6371
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,8667*
€ 37,92137
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,4529*
€ 32,66895
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,9882*
€ 28,54596
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,7282*
€ 28,23656
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,6282*
€ 23,35756
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.