Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 6 x 110 A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 6 x 110 A4 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 6 x 110 A4 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 6 x 110 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382711
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222355568
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976 A4 BM 6X110
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
B
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
d:
6
l:
110
Spitze:
ohne
Gewinde:
M 6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
110 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: gewindebolzen m6, din 976, 976-6-110 A4 blank Form B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2677* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,73*
€ 50,8487
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,63*
€ 50,7297
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,25*
€ 47,8975
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,13*
€ 46,5647
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,43*
€ 45,7317
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,83*
€ 37,8777
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,77*
€ 31,8563
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.