Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 6 x 120 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 6 x 120 A4 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 6 x 120 A4 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 6 x 120 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382713
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222355612
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976 A4 BM 6X120
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
B
Grundpreis:
Ja
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
6
l:
120
Gewinde:
M 6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: gewindebolzen m6, din 976, 976-6-120 A4 blank Form B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3936*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6944*
€ 5,58634
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6401*
€ 0,76172
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5336*
€ 0,63498
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4936*
€ 0,58738
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4836*
€ 0,57548
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3936*
€ 0,46838
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.